曜日別特売

省施工吊りバンド

省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工省施工吊りバンド - 因幡電工

SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。

表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8内容量1パック(10個)
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928561SST-15【SGP】15、【VP/VU】16
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928570SST-20V【VP/VU】20
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928579SST-20【SGP】20
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928588SST-25V【VP/VU】25
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928597SST-25【SGP】25
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928606SST-30V【VP/VU】30
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928615SST-32【SGP】32
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928631SST-40【SGP】40、【VP/VU】40
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928640SST-50【SGP】50、【VP/VU】50
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928649SST-65【SGP】65、【VP/VU】65
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928658SST-80【SGP】80、【VP/VU】75
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928667SST-100【SGP】100、【VP/VU】100
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする