因幡電工
ワンタッチサドル
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質
PP
色調
アイボリー
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63928676
CS-10
【樹脂管】10
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928685
CS-13
【樹脂管】13
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928701
CS-16
【さや管】16、【樹脂管】16
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928710
CS-18
【さや管】18
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928719
CS-22
【さや管】22、【樹脂管】20
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928728
CS-28
【さや管】28、【樹脂管】25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください