パール金属
ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット
パンチングボウル15・18・21cmの3点セット。
足つきで衛生的。
重ねて収納できます。
材質
ステンレス鋼
寸法(cm)
15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)
(ザル)15cm:165×85、(ザル)18cm:195×90、(ザル)21cm:225×100
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927818
HB-5505
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください