耐熱ガラス浅型漬けおき容器

耐熱ガラス浅型漬けおき容器 - パール金属耐熱ガラス浅型漬けおき容器 - パール金属耐熱ガラス浅型漬けおき容器 - パール金属耐熱ガラス浅型漬けおき容器 - パール金属

耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。
下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。
浅型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。
バットとしても使えます。
ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。
冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。
蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。

材質耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928125HC-1138101270×160×50
1,700
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
63928141HC-11410031.4310×185×55
2,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする