曜日別特売

簡単密閉 耐熱ガラス保存容器

簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 - パール金属

簡単密閉、耐熱ガラス保存容器。
ふたを押して空気が抜ける。
しっかり密閉。
ふたを外してレンジ・オーブンに使用できる。
そのまま食器として食卓へ。
食器洗い乾燥機対応。
オーブン・電子レンジ以外の加熱器具では使用し二でください。
破損の原因になります。
また、熱源が当たるオーブンでの使用はできません。
オーブン・電子レンジに使用する際は、ふたを取り外してください。

材質本体:耐熱ガラス製器具(耐熱温度差:120度)、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム:シリコーンゴム(耐熱温度180度 耐冷温度-20度)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928098HC-530300353145×105×50
1,100
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
63928107HC-531550500170×125×55
1,600
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
63928116HC-532900750200×150×65
2,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする