ミニター
スタンダードロータリー
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3~30(D.C.V)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(cN・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
手元スイッチの色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932280
M113
225
1000~20000
ブルー
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
63932289
M113G
264
660~6600
イエロー
¥
87,900
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
63932298
M113L
229
1000~15000
グリーン
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
63932307
M213
284
1000~15000
グリーン
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
8日以内出荷
63932316
M213L
283
800~8000
ブラック
¥
63,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください