ミニター
スレンダーロータリー
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。
指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
3~30(D.C.V)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(cN・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
手元スイッチの色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932325
M113HS
214
1000~35000
バイオレット
¥
65,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
63932341
M113LS
218
1000~15000
グリーン
¥
63,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
63932350
M113MS
217
1000~30000
レッド
¥
69,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
63932359
M113S
215
1000~20000
ブルー
¥
60,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
63932368
V113HS
187
2000~50000
アイボリー
¥
69,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください