パール金属
ホームレーベル フードマグ165
インスタントみそ汁やスープにピッタリの容量。
ランチタイムに温かいメニューが楽しめる。
真空二重構造で温かさ持続。
開口部が大きくスプーンを使いやすい。
シンプルなパーツでお手入れ簡単。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
165
質量(g)
159
直径×高さ(mm)
65×90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927836
DC-6013
グレーホワイト
¥
2,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927897
DC-6014
ナイルブルー
¥
2,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927958
DC-6015
オーキッド
¥
2,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください