曜日別特売

ホームレーベル 箸セット

ホームレーベル 箸セット - パール金属ホームレーベル 箸セット - パール金属ホームレーベル 箸セット - パール金属ホームレーベル 箸セット - パール金属

凸凹が少なく洗いやすいシンプル形状の箸ケース。
持ちやすい六角形状で先端はすべりにくいシボ加工の箸。
煮沸消毒は変形する場合がありますのでしないでください。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。
使用後は、汚れ等を洗い落とし早めに水気をふき取ってください。

材質AS樹脂寸法(cm)【ケース】19.5×2.5×1.5【箸】18.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927870DC-6025グレーホワイトケース:24、箸:11
800
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927931DC-6026ナイルブルー35
800
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする