曜日別特売

ホームレーベル ランチボックス正方形

ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属ホームレーベル ランチボックス正方形 - パール金属

2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
食器洗い乾燥機には使用しないでください。
変形の原因になります。
電子レンジで使用する場合は必ずふたを外してご使用ください。
直火・オーブン及びグリルでの使用はしないでください。

容量(mL)上:250、下:300質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×120×75内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927845DC-6019本体・中容器:ポリプロピレン(140℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)グレーホワイト
1,000
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927906DC-6020本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)ナイルブルー
1,000
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927967DC-6021本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)オーキッド
1,000
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする