パール金属
ホームレーベル ランチボックス長方形
2段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
材質
本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(80℃)、バックル:ABS樹脂(80℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)
容量(mL)
上:310、下:250
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×105×65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927861
DC-6022
グレーホワイト
¥
1,500
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927915
DC-6023
ナイルブルー
¥
1,500
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927976
DC-6024
オーキッド
¥
1,500
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください