パール金属
ホームレーベル 箸セット
凸凹が少なく洗いやすいシンプル形状の箸ケース。
持ちやすい六角形状で先端はすべりにくいシボ加工の箸。
材質
AS樹脂
色
オーキッド
質量(g)
35
寸法(cm)
【ケース】19.5×2.5×1.5【箸】18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63927985
DC-6027
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください