パール金属
ホームレーベル 中子付ランチボックス650
ご飯とおかずが混ざらず、味うつりしにくい便利な中子付。
加熱・冷凍OK 。
中身がつぶれにくい凸形状のふたです。
中子(大)に入るご飯の目安:約1杯(約200ml)。
材質
本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:AS樹脂(耐熱温度80℃)、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140℃)
容量(mL)
650
質量(g)
246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63928010
DC-6002
ベージュ
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63928028
DC-6004
グレー
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください