スパトレー

スパトレー - タイムケミカルスパトレー - タイムケミカル

SKS93製、高周波焼き入れタイプです。
溶接・切断現場の強い味方。スパッタ、ノロ、塗装、錆を簡単に除去します。
柄付き(樹脂製)、ハンマー打ち可能です。
グリップは握りやすく、滑りにくい形状です。
先端部がへたった場合、補修ができます。
先端部は30mmまで高周波焼き入れをしています。

材質SKS93、合金工具鋼硬度(焼き入れ後)HRC61~62表面処理ニッケルメッキ内容量1丁
関連資料:(0.13MB)
注意
※120番(~80番)で研磨後、油(切削油、錆取り油 等)につけて冷却してください。
※水で冷却しますと、沸騰し飛び散り危険ですので、絶対行わないでください。
※ハンマー使用時、手を打たないよう十分ご注意ください。
※スパッター等の除去の際、刃が母材に直接当たらないようご注意ください。
※作業時は、保護メガネ、手袋を使用して安全に作業してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63928825KB-50S50050×260
8,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
63928841KB-25S39025×260
8,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする