ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700

ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 - パール金属

真空二重構造で温かさ持続。
持ち運びやすいハンドル付。
大容量なのにコンパクト。
しっかりロックで持ち運び安心。

材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)【ご飯容器】400【おかず容器】300質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×110×145保温効力(℃)36以上(6時間)内容量1個
注意
※電子レンジでおかず容器を加熱する際は、ふたを取り外してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927827DC-6007グレーホワイト
4,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927879DC-6008ナイルブルー
4,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
63927940DC-6009オーキッド
4,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする