ケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ

ケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ - ケアリングケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ - ケアリング

硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心移動を生み出し、高い推進力と音程性を実現!
交換用のグリップ付で右手・左手の使い分けが可能になりました。
65cm~87.5cmまで10段階でセット可能。
歩くときの踵→小指→親指の付け根という足の裏の回転と同じように、足のスイング、足の屈曲という歩行の推進力を杖が補助してくれます。

材質本体/アルミ合金、グリップ/プラスチック樹脂、石突/アルミ合金、杖先ゴム/合成ゴム質量(g)490硬度先ゴム:ブラック/85、グレー/75長さ(cm)持ち手グリップ:11パイプ径(Φmm)上部/19、下部/16全長(cm)65~87.5(10段階調節)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935028C201ブラック64-0961-64
24,500
23,980
非課税商品
23,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935037C202ピンク64-0961-65
24,500
23,980
非課税商品
23,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする