ひまわり
ささえ四点支持ステッキ
超軽量(565g)のオールアルミ製です。
傷のつきにくい特殊アルマイト柄入り焼付け塗装です。
材質
支柱・脚/アルミニウム合金(特殊アルマイト柄入り焼付け塗装)、グリップ/ゴム系樹脂(TPR)
全長(mm)
655~880(25間隔・10段階調節)
内径(Φmm)
先端ゴム:Φ15
耐荷重(kg)
垂直:100
脚寸法(mm)
145×210
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63933251
R08001
7-5475-01
¥
11,000
¥
9,998
非課税商品
¥
9,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933260
R08003
7-5475-03
¥
11,000
¥
9,998
非課税商品
¥
9,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933269
R08006
7-5475-04
¥
11,000
¥
9,998
非課税商品
¥
9,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000