曜日別特売

車いす ウェイビットシリーズ 自走式 WA22-40Sシリーズ

車いす ウェイビットシリーズ 自走式 WA22-40Sシリーズ - カワムラサイクル車いす ウェイビットシリーズ 自走式 WA22-40Sシリーズ - カワムラサイクル車いす ウェイビットシリーズ 自走式 WA22-40Sシリーズ - カワムラサイクル車いす ウェイビットシリーズ 自走式 WA22-40Sシリーズ - カワムラサイクル

波状になったフレームのため、クッションで調整をしなくても快適な乗り心地です。
従来のシート幅を確保しつつ車輪の張り出しを抑え、全幅をスリム化しました。

材質フレーム:アルミ、シート生地:ポリエステル、シートクッション:ポリエチレン、主輪:ノーパンクタイヤ寸法(mm)560×990×890質量(kg)12.2耐荷重(kg)SG100折りたたみ寸法(mm)330×950×670車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ22内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933400WA22-40S A13濃紺チェック7-5862-01
143,000
139,800
非課税商品
139,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
63933409WA22-40S No.95カフェモカ7-5862-02
143,000
139,800
非課税商品
139,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする