曜日別特売

アルミ製セミモジュール車椅子 抗菌シート仕様 AR-901シリーズ

アルミ製セミモジュール車椅子 抗菌シート仕様 AR-901シリーズ - 松永製作所 (車椅子)

現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子。
シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、
制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。

仕様制菌・抗菌・防カビ加工(シート)、介助型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、背折れ式、跳ね上げ&着脱式アームサポート、ドラム式制動用ブレーキ、スイングアウト式、アームサポート高さ調節、背・座シート張り調節長さ(mm)フット:325~全長(mm)945質量(kg)17高さ(mm)アームサポート:270~350、バッグサポート:400、後座:390全幅(mm)550全高(mm)850シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400アズワン品番64-8891-13前座高(mm)420内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936550AR-901 HB-AB
183,440
179,800
非課税商品
179,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする