松永製作所 (車椅子)
ネクストコア・くるり アルミ製自走式・低床用 NEXT-70B Fシリーズ
その場で”くるり”と回転できる、圧倒的な回転性能です。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
寸法(mm)
580×860×950
質量(kg)
18.5
径(Φ)
キャスタ:4インチ、主輪:20インチ
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
前/405、後/380
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×360
折りたたみ時幅(mm)
340
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932700
NEXT-70BF-1
オレンジ
7-2185-01
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932709
NEXT-70BF-2
ブルー
7-2185-02
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932718
NEXT-70BF-3
グリーン
7-2185-03
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932727
NEXT-70BF-4
グレー
7-2185-04
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000