曜日別特売

AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ

AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

アルミ製多機能車いす
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
背折れタイプで収納に便利です
ドラム式介ブレーキに加え、アームサポート跳ね上げ機能、スイングアウト機能付きです。
車いすへの横移乗や前移乗がスムーズに行えます

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様前座高(mm)420内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935981AR-50138S-1HB380955×605×850S-164-2543-25
142,830
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935990AR-50138S-2HB380955×605×850S-264-2543-26
142,830
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935999AR-50140S-1HB400955×625×850S-164-2543-27
142,830
139,800
非課税商品
139,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936008AR-50140S-2HB400955×625×850S-264-2543-28
142,830
139,800
非課税商品
139,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936017AR-50142S-1HB420955×645×850S-164-2543-29
142,830
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936026AR-50142S-2HB420955×645×850S-264-2543-30
142,830
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936096AR-60138S-1HB380945×530×850S-164-2543-37
137,020
129,800
非課税商品
129,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936105AR-60138S-2HB380945×530×850S-264-2543-38
137,020
129,800
非課税商品
129,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936121AR-60140S-1HB400945×550×850S-164-2543-39
137,020
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936130AR-60140S-2HB400945×550×850S-264-2543-40
137,020
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936139AR-60142S-1HB420945×570×850S-164-2543-41
137,020
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936148AR-60142S-2HB420945×570×850S-264-2543-42
137,020
129,800
非課税商品
129,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする