曜日別特売

自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ

自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ - 松永製作所 (車椅子)自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ - 松永製作所 (車椅子)自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 AR-511BTシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

立ち上がると自動でブレーキがかかります。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ質量(kg)18.8径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660・680・700×950×910座面高さ(mm)前/380、後/360座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×380折りたたみ寸法(mm)(幅)355×(高さ)640脚部構造開閉式着脱可内容量1台
注意
※寸法に座クッションの厚み50mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932736AR-511BT380S-1380茶チェック+00066-0002677-2194-02
155,370
149,800
非課税商品
149,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932745AR-511BT380S-2380グリーンチェック+00066-0002677-2194-03
155,370
149,800
非課税商品
149,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932761AR-511BT400S-1400茶チェック+00066-0002677-2195-02
155,370
149,800
非課税商品
149,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932770AR-511BT400S-2400グリーンチェック+00066-0002677-2195-03
155,370
149,800
非課税商品
149,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932779AR-511BT420S-1420茶チェック+00066-0002677-2196-02
155,370
149,800
非課税商品
149,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932788AR-511BT420S-2420グリーンチェック+00066-0002677-2196-03
155,370
149,800
非課税商品
149,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする