自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ

自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ - 松永製作所 (車椅子)自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ - 松永製作所 (車椅子)自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ - 松永製作所 (車椅子)自動ブレーキ装置付車いす アルミ製自走式 グリーンチェック AR-201BT S-2シリーズ - 松永製作所 (車椅子)

立ち上がると自動でブレーキがかかります。

材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、座部分/ビニール、主輪/エアータイヤ寸法(mm)650・670・690×1015×900質量(kg)18.7径(Φ)キャスター:6インチ、主輪:22インチ耐荷重(kg)100座面高さ(mm)前/430、後/400色(シート)グリーンチェック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380・400・420×400折りたたみ寸法(mm)410×675内容量1台
注意
※寸法に座クッションの厚み50mmは含まれていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933217AR-201BT380S-23807-5267-02
137,940
129,800
非課税商品
129,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933226AR-201BT400S-24007-5267-04
137,940
129,800
非課税商品
129,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933235AR-201BT420S-24207-5267-06
137,940
129,800
非課税商品
129,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする