曜日別特売

AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ

AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)AR-111 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

アルミ製スタンダードタイプ
低床タイプ
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様前座高(mm)380内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935658AR-11140S-1HB400960×645×855S-164-2542-92
81,840
80,980
非課税商品
80,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935667AR-11140S-2HB400960×645×855S-264-2542-93
81,840
80,980
非課税商品
80,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935676AR-11142S-1HB420960×665×855S-164-2542-94
81,840
80,980
非課税商品
80,980(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935685AR-11142S-2HB420960×665×855S-264-2542-95
81,840
80,980
非課税商品
80,980(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする