曜日別特売

AR-280B アルミ製スタンダード車いす AR-280Bシリーズ

AR-280B アルミ製スタンダード車いす AR-280Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)AR-280B アルミ製スタンダード車いす AR-280Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

アルミ製ワイドタイプ
背折れ・介助ブレーキ付
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様

仕様自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様前座高(mm)430内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935859AR-280B44S-1HB4401010×705×885S-164-2543-13
147,180
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935868AR-280B44S-2HB4401010×705×885S-264-2543-14
147,180
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935877AR-280B46S-1HB4601010×725×885S-164-2543-15
147,180
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935886AR-280B46S-2HB4601010×725×885S-264-2543-16
147,180
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935895AR-280B48S-1HB4801010×745×885S-164-2543-17
147,180
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935911AR-280B48S-2HB4801010×745×885S-264-2543-18
147,180
139,800
非課税商品
139,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする