曜日別特売

マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ

マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ - 松永製作所 (車椅子)マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ - 松永製作所 (車椅子)マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ - 松永製作所 (車椅子)マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ - 松永製作所 (車椅子)マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ - 松永製作所 (車椅子)マイチルトミニ 3D リフトアップ付き エレベーティング MH-SRL-SE シリーズ - 松永製作所 (車椅子)

ポジティブ機能とリフトアップ機能を備えたWリクライニング車椅子です。
Wリクライニングでありながらの全長が880mmとコンパクトです。

材質アルミニウム寸法(mm)座シート:400×350質量(kg)約29径(Φ)キャスタ:5インチ、主輪:12インチ(ノーパンクタイヤ)角度(°)チルト:0~25、リクライニング:90~110耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×880×1010機能スネークヘッドサポート、背フレーム前折れ機能、リフトアップ機構、スイングアウト&エレベーティング機構内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933321MH-SRL-SE F-01オレンジ7-5797-01
308,880
299,800
非課税商品
299,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933330MH-SRL-SE F-02ブルー7-5797-02
308,880
299,800
非課税商品
299,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933339MH-SRL-SE B-61紺ビニール7-5797-03
308,880
299,800
非課税商品
299,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする