松永製作所 (車椅子)
ネクストコア・くるり アルミ製介助式・中床用 NEXT-81B Fシリーズ
その場で”くるり”と回転できる6輪タイプ、圧倒的な回転性能です。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
18
径(Φ)
キャスター:4インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×860×975
座面高さ(mm)
前/430、後/405
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×360
折りたたみ時幅(mm)
340
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932955
NEXT-81B F-1
オレンジ
オレンジ
7-2280-01
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932971
NEXT-81B F-2
ブルー
ブルー
7-2280-02
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932980
NEXT-81B F-3
グリーン
グリーン
7-2280-03
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932989
NEXT-81B F-4
グレー
グレー
7-2280-04
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000