松永製作所 (車椅子)
ネクストコア・グラン エアータイヤ仕様シリーズ
小回りのきくスリムタイプ、かつ身長の高い方(170cm前後)もゆったり座れる高床スタンダードタイプです。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
質量(kg)
12.8
径(Φ)
キャスター:6インチ、主輪:24インチ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×965×940
座面高さ(mm)
前/470、後/445
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×400
折りたたみ時幅(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932867
NEXT-12B F-1
オレンジ
7-2236-01
¥
158,510
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932876
NEXT-12B F-2
ブルー
7-2236-02
¥
158,510
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932885
NEXT-12B F-3
ライトグリーン
7-2236-03
¥
158,510
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932901
NEXT-12B F-4
グレー
7-2236-04
¥
158,510
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000