曜日別特売

ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ

ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ - 松永製作所 (車椅子)

クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能
肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ
左右から包み込む骨盤&体幹サポート

シート幅(mm)400前座高(mm)390(370・350)※350は5インチキャスターに変更内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長×全幅W×全高(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935369NEXT-50B HB F-1940×560×880F-1オレンジ64-2542-40
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935378NEXT-50B HB F-2940×560×880F-2ブルー64-2542-41
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935387NEXT-50B HB F-3940×560×880F-3ライトグリーン64-2542-42
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935396NEXT-50B HB F-4940×560×880F-4グレー64-2542-43
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935405NEXT-60B HB F-1940×550×880F-1オレンジ64-2542-44
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935421NEXT-60B HB F-2940×550×880F-2ブルー64-2542-45
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935430NEXT-60B HB F-3940×550×880F-3ライトグリーン64-2542-46
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935439NEXT-60B HB F-4940×550×880F-4グレー64-2542-47
202,070
199,800
非課税商品
199,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする