松永製作所 (車椅子)
超低床コンパクトセミモジュール車椅子 AR-911Sシリーズ
移乗時に便利な跳ね上げ式肘掛け。
小柄な方に適した短い座面奥行です。
肘掛け・座面の高さ調節とフットレストの着脱が可能で、足漕ぎにも対応します。
背・座はシートの張りを調節できます。
材質
本体:アルミニウム、シート:ポリエステル、主輪:エアータイヤ
形状
フット:スイングアウト式
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
肘掛け:200~280(20間隔・5段階調節)
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×930×900
座面高さ(mm)
前/330~390、後/310~370 (20mm間隔・4段階調節)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×360
折りたたみ寸法(mm)
330×930×635
車輪サイズ(inch)
キャスタ:Φ5、主輪:Φ18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934355
AR-911S S-1
茶チェック
8-2739-02
¥
142,300
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63934371
AR-911S S-2
緑チェック
8-2739-03
¥
142,300
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000