松永製作所 (車椅子)
AR-101 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ
アルミ製スタンダードタイプ
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
仕様
自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
前座高(mm)
430
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63935570
AR-10140S-1HB
400
1015×645×890
S-1
64-2542-84
¥
81,840
¥
80,980
非課税商品
¥
80,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935579
AR-10140S-2HB
400
1015×645×890
S-2
64-2542-85
¥
81,840
¥
80,980
非課税商品
¥
80,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935588
AR-10142S-1HB
420
1015×665×890
S-1
64-2542-86
¥
81,840
¥
80,980
非課税商品
¥
80,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935597
AR-10142S-2HB
420
1015×665×890
S-2
64-2542-87
¥
81,840
¥
80,980
非課税商品
¥
80,980
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000