マキテック
車いす 自走式アルミ製背折れタイプ KS-80シリーズ
ベッド移乗に便利な肘跳ね上げ式、脚部スイングアウト仕様の多機能車イスです。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル
寸法(mm)
615×1020×890
質量(kg)
14.8
径(Φ)
キャスタ:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
前/430、後/410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
折りたたみ寸法(mm)
300×885×665
脚部構造
スイングアウト・着脱式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932928
KS80-4043GC NP
グリーンチェック
7-2276-03
¥
140,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63932937
KS80-4043NC NP
ネイビーチェック
7-2276-04
¥
140,000
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください