松永製作所 (車椅子)
AR- アルミ製多機能車いす ARシリーズ
アルミ製多機能車いす
背折れタイプで収納に便利です
ドラム式介ブレーキに加え、アームサポート跳ね上げ機能、スイングアウト機能付きです。
車いすへの横移乗や前移乗がスムーズに行えます
仕様
自走型
前座高(mm)
420
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
64-2543-19
64-2543-20
64-2543-21
64-2543-22
64-2543-23
64-2543-24
64-2543-31
64-2543-32
64-2543-33
64-2543-34
64-2543-35
64-2543-36
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シート幅(mm)
全長×全幅W×全高(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63935920
AR-50138S-1
380
955×605×850
S-1
64-2543-19
¥
133,590
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935929
AR-50138S-2
380
955×605×850
S-2
64-2543-20
¥
133,590
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935938
AR-50140S-1
400
955×625×850
S-1
64-2543-21
¥
133,590
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935947
AR-50140S-2
400
955×625×850
S-2
64-2543-22
¥
133,590
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935956
AR-50142S-1
420
955×645×850
S-1
64-2543-23
¥
133,590
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63935965
AR-50142S-2
420
955×645×850
S-2
64-2543-24
¥
133,590
¥
129,800
非課税商品
¥
129,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936035
AR-60138S-1
380
945×530×850
S-1
64-2543-31
¥
127,780
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936051
AR-60138S-2
380
945×530×850
S-2
64-2543-32
¥
127,780
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936060
AR-60140S-1
400
945×550×850
S-1
64-2543-33
¥
127,780
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936069
AR-60140S-2
400
945×550×850
S-2
64-2543-34
¥
127,780
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936078
AR-60142S-1
420
945×570×850
S-1
64-2543-35
¥
127,780
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936087
AR-60142S-2
420
945×570×850
S-2
64-2543-36
¥
127,780
¥
119,800
非課税商品
¥
119,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000