タケトラクラッチ 2本×8組入

タケトラクラッチ 2本×8組入 - 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入 - 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入 - 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入 - 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入 - 竹虎タケトラクラッチ 2本×8組入 - 竹虎

本体はアルミニウム製のため軽量です
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます
横木カバー、握部スポンジ、杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です(交換用をご用意しています)
介護保険適用
非課税

材質【本体】アルミニウム・PP、【横木カバー・握り部・杖先】TPRサイズSS内容2本×8組入(2.5きざみ・7段階)※2つのサイズにまたがる方は、大きいサイズをおすすめします適応身長(cm)121-137アズワン品番65-2780-15内容量1ケース(8組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938196038561
36,000
35,980
非課税商品
35,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする