曜日別特売

ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g

ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g - オーム電機ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g - オーム電機ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g - オーム電機ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g - オーム電機ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g - オーム電機ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g - オーム電機

お手持ちのイヤホン、ヘッドホンを簡単にワイヤレスにできます
マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応
通話、再生、音量などが操作できるコントローラー付き
充電2時間で再生・通話が9時間可能、専用充電コード付属
スマホ2台同時待受ができるマルチポイント対応
7.6gの軽量仕様、便利なクリップ付き
Bluetooth Ver. 5.3(正規ライセンス品)
Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン(ヘッドホン)用

付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)7.6電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)指向性【マイク】-42dB変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)9(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP内容量1個
取扱説明書:(2.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934836HP-W33N
1,280
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする