ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生

ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 - オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳 ホワイト 防水IPX4 長時間再生 - オーム電機

通話品質と装着感重視のスタイリッシュイヤホン
マイクが口もとに近いスティックタイプのデザインで、話す声を的確にキャッチ
圧迫感が少ないインナーイヤータイプを採用。軽量フックとソフトゴム製イヤーループの組み合わせも長時間装着によるストレス軽減に貢献
着信対応、リダイアル、着信拒否、音量調節、音楽再生/一時停止、選曲などが耳もとで操作できます。
スマホ2台待受(マルチポイント)対応
左右両耳対応
IPX4(防まつ形)防水
連続通話12時間・連続再生20時間
Bluetooth Ver. 5.3

仕様【最大登録可能台数】8台付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書ホワイト質量(g)9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)時間仕様【待受】800時間【通話】12時間(70%音量)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×10(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)音圧レベル(dB)93(±3)指向性【マイク】-42dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)20(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
取扱説明書:(3.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934827HST-W60N-W
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする