曜日別特売

Simplice ベジタブル野菜水切り器

Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器 - パール金属

使い方簡単! くるくる回すだけで野菜の水切りがスピーディーに。
時計・反時計どちらに回してもOKです。
2.5Lまで計れる目盛り付きなので、大容量の計量カップとしても活躍。
水切り後の排水や注ぎがラクラクな注ぎ口付き。
バスケットは取り外せるので、お手入れも簡単です。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)440容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×170×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932386C-1066
1,850
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする