曜日別特売

Simplice カット野菜水切り器(ミニ)

Simplice カット野菜水切り器(ミニ) - パール金属Simplice カット野菜水切り器(ミニ) - パール金属Simplice カット野菜水切り器(ミニ) - パール金属Simplice カット野菜水切り器(ミニ) - パール金属

少量のカット野菜の水切りに最適。
ミニサイズの水切り器なので、一人分や少量の水切りに最適。
ハンドルを回すだけでスピーディー。
容器はボウルとしても使用可でき、アク抜きやサラダの盛り付けに。
バスケットは取り外しでき、ストレーナーとして使用ができる。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)240容量(L)1.3寸法(外径×高さ)(mm)160×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932395C-1102
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする