ノーブランド
マイヤータオルケット TB900
高級感あふれる光沢でワンランク上のマイヤータオルケットです。
寸法(mm)
1400×1900
質量(g)
900
素材
パイル:綿100%、(グランド綿80%、ポリエステル20%)
内容量
1箱(14枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63937031
TB900
オフホワイト
65-1668-56
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937040
TB900
ブルー
65-1668-57
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937058
TB900
ライトブラウン
65-1668-59
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937049
TB900
ライトピンク
65-1668-58
¥
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000