マイヤータオルケット厚手 TB1125

マイヤータオルケット厚手 TB1125 - ノーブランド

高級感あふれる光沢でワンランク上のマイヤータオルケットです。

寸法(mm)1400×1900質量(g)1125素材パイル:綿100%、(グランド綿80%、ポリエステル20%)内容量1箱(14枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63937067TB1125オフホワイト65-1668-60
70,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937076TB1125ブルー65-1668-61
70,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937101TB1125ライトブラウン65-1668-63
70,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63937085TB1125ライトピンク65-1668-62
70,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする