アームフィット 歩行車 ARシリーズ

アームフィット 歩行車 ARシリーズ - ユーバ産業アームフィット 歩行車 ARシリーズ - ユーバ産業

高さ調整(25cm)で小柄な方から長身の方まで対応でき、丈夫なフレーム構造や歩行速度調整で安心・安全です。

仕様室内外兼用材質バッグ部・ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、フレーム/アルミニウム、肘受け/ウレタン成型寸法(mm)550×600×750~1000(7段階)質量(kg)8.5高さ(mm)700~950(グリップまで)径(Φ)前輪8インチ(自在)・後輪6インチ(固定)内寸法(mm)グリップ:420座面高さ(mm)470アズワン品番7-2735-03折りたたみ寸法(mm)550×330×760内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933147AR-458T
67,420
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする