サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ

サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業サイドフィットフリー リアン柄 防水 SF-0228シリーズ - ユーバ産業

「押す」「引く」どちらも使用できます。
傾斜面でも、手元駐車ブレーキで止められます。
ハンドル高さをご使用者の身長に合わせて67~86cm(5段階)に調節ができます。
開け口が大きく荷物の出し入れがしやすい大容量ボックスタイプ。
ハンカチやペットボトルが入れられるポケット(フロント・バック)が付いています。
安定性を良くするため、ハンドルが車輪の内側にくるよう傾斜させた設計になっています。
右利・左利き対応です。ハンドルパイプを外すと、左右の切り替えができます。

材質アルミニウム、ナイロン、EVA、ポリエステル質量(kg)2.8積載荷重(kg)6キャスター3インチ・360°回転式バッグ寸法(mm)W310×D170×H400組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×670~860内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936638SF-022864-9637-85
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936647SF-022864-9637-86
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936656SF-022864-9637-87
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936665SF-022864-9637-88
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする