曜日別特売

リズムRWC

リズムRWC - 島製作所リズムRWC - 島製作所リズムRWC - 島製作所リズムRWC - 島製作所

大容量収納!買い物カゴが載せられます。

材質本体:アルミニウム、タイヤ:EVA、ホイル:PP(ポリプロピレン)、バッグ:ビニールレザー質量(kg)4.4ブラウン耐荷重(kg)80キャスター前輪/Φ130mm・2WAYダブルキャスター(左右60度・固定)、後輪/Φ150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×840~915高さ調節3段階(ピッチサイズ40mm)アズワン品番7-8715-03折りたたみ寸法(mm)465×280×640内容量1台
注意
※載せることができるカゴの大きさは底面の奥行き外寸が約270mmまでです。
※カゴは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63933680-
27,000
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする