睦三
アイカートⅡ
大きな車輪で軽やかに、横押しカートの定番品です。
サイドで押して足もと楽々。
材質
本体/アルミ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂
寸法(mm)
210×380×640~860
質量(kg)
2.4
色
ワイン
積載荷重(kg)
6
アズワン品番
7-2116-01
バッグ寸法(mm)
290×145×330
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932639
No.823
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000