曜日別特売

カゴノアL SLT08シリーズ

カゴノアL SLT08シリーズ - 幸和製作所カゴノアL SLT08シリーズ - 幸和製作所カゴノアL SLT08シリーズ - 幸和製作所

地に足がしっかり着く、低床タイプのシルバーカーです。
背もたれを倒しカゴを乗せる、カゴ乗せ機能付きです。

材質本体/アルミニウム、座面・背もたれ/ポリエステル、袋/ポリエステル・ウレタン質量(kg)6.7レッド高さ(mm)820~940(ワンタッチ高さ調整5段階)寸法(幅W×奥行D)(mm)520×605耐荷重(kg)80キャスターΦ170mm・3WAY(直進・90度・360度)アズワン品番7-2277-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63932946SLT08RE
33,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする