クロシオ
分別できるダイニングダストボックス
フタ付きのペールが3個付属していますので、ゴミの分別に便利です。
カウンターとしても使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934301
23703
正面・表面材:繊維板、正面・表面加工:ウレタン樹脂塗装、側面:プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン
約23
55×40×82
62-8250-92
約20.5×33.5×7(1杯あたり)
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63934310
23715
プリント紙化粧繊維板、ペール:ポリプロピレン
約34.5
82×40×82
62-8250-95
【大】約18.5×32.5×24【小】約20.5×33.5×7
¥
56,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください