曜日別特売

スライドシャワーフック R29Rシリーズ

スライドシャワーフック R29Rシリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック R29Rシリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック R29Rシリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック R29Rシリーズ - RELIANCE(リラインス)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

仕様右側受け材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂仕上本体/ホワイト、ハンガー/グレー浴室使用可否付属ビス有無無し内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63937636R29R30-G30用【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)65-1672-51
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937645R29R30-I30用【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)65-1672-52
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937661R29R30-X30用【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)65-1672-53
5,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937670R29R34-G34用【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ34(R7247)65-1672-54
5,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937679R29R34-I34用【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ34(R7247)65-1672-55
5,800
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937688R29R34-X34用【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ34(R7247)65-1672-56
5,800
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする