曜日別特売

スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ

スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ - RELIANCE(リラインス)スライドシャワーフック Φ30用 R291シリーズ - RELIANCE(リラインス)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。

材質本体/ABS樹脂、ハンガー/ナイロン樹脂寸法(mm)Φ30用浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63937426R291CH-G本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)65-1672-20
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937435R291CH-I本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)65-1672-21
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937451R291CH-X本体/クロムメッキ、ハンガー/グレー【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R2937、R8907CH)65-1672-22
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937460R291-G本体/ホワイト、ハンガー/グレー【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Gタイプ/GROHE用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)65-1672-23
5,700
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937469R291-I本体/ホワイト、ハンガー/グレー【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Iタイプ/LIXIL用(旧INAX)【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)65-1672-24
5,700
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63937478R291-X本体/ホワイト、ハンガー/グレー【シャワーヘッドタイプ/メーカー】Xタイプ/TOTO、KVK用【ニギリバー】径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W)65-1672-25
5,700
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする