曜日別特売

Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ

Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズ - ニシダ

サロンで使用されているプロ仕様ヘアピン
持ち運びに便利なコンパクトデザイン

ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×103×23内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938126PIN-0401-00鋼鉄54(1本)0.9(1本)65-1828-98
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938135PIN-0402-00鋼鉄51(1本)0.86(1本)65-1828-99
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938151PIN-0403-00鋼鉄43(1本)0.5(1本)65-1829-01
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938160PIN-0404-00鋼鉄40(1本)0.42(1本)65-1829-02
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938169PIN-0405-00なまし鉄線70(1本)0.8(1本)65-1829-03
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938178PIN-0406-00なまし鉄線54(1本)0.53(1本)65-1829-04
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63938187PIN-0407-00なまし鉄線51(1本)0.11(1本)65-1829-05
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする