曜日別特売

ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ

ストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macrosストレートブラシヘアアイロン ラサート MEBL-135シリーズ - macros

ブラシ型のアイロンだから髪をとかすでかでサラサラのストレートヘアに。
ブラシ1本1本がアイロンになっているのでアイロンの面積が広く効率的にストレートにすることができます。
マイナスイオン放出でサラツヤ髪へ
安心&便利な機能。
やけど防止
オートオフ機能
360°回転式コード
温度調節機能。

材質PA66 ABS PC質量(g)約315電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)使用時:55温度範囲(℃)約80~200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)約W7×D6×H28定格時間1時間内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936891MEBL-135CPCP65-1333-25
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63936900MEBL-135DGDG65-1333-26
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする